text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc tip ventilator SMT 850 Kombi dm 125 mm granulație 120 pată conică. Oțel


VK/SMT850/VSC/120/VF/S/125X22,23

Cod Articol S0567.125.120
Formă Alte
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametru 125
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 125
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Formă Alte
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametru 125
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 125
Materialul suportului Material nețesut
Granulație 120
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 120
Finețea țesăturii nețesute Finete foarte fină
Model SMT 850 plus Special

Descriere

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol S0567.125.120
EAN 4014855181728
UBB 500623172060
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 312561
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.