Flap discs
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
Abrazive fără țesătură
Flap discs
S0567.125.080
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
Klingspor Disc tip evantai SMT 850 Kombi dm 125 mm granulație 80 pată conică. oțel zircon
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
VK/SMT850/VSC/80/ME/S/125X22,23
Descriere completa
Cod Articol
S0567.125.080
Formă
Alte
Număr maxim de rotații (1/min)
12200
Diametru
125
Tip
Disc
Diametrul discului (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Formă
Alte
Număr maxim de rotații (1/min)
12200
Diametru
125
Tip
Disc
Diametrul discului (mm)
125
Materialul suportului
Material nețesut
Granulație
80
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Potrivit pentru metal
Da
Diametrul găurii
22.23
Tipul de particule
Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI
80
Finețea țesăturii nețesute
Finete medie
Model
SMT 850 plus Special
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø
Numerele articolelor
Cod Articol
S0567.125.080
EAN
4014855181711
UBB
500623171989
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
312560