text.skipToContent text.skipToNavigation

Unealtă de demontare Knipex cu lamă de bisturiu corp din plastic rezistent la șocuri 165 mm


Unealtă de dezizolare Pentru dezizolarea tuturor cablurilor rotunde obișnuite. Levier de prindere cu strângere automată. Cu șurub de reglare pentru reglarea adâncimii de tăiere. Lamă rotativă pentru tăiere circulară și longitudinală. Lamă de rezervă în interiorul mânerului. Prindere sigură datorită materialului component moale de pe mâner și maneta de f

Cod Articol K1352.000.100
Lungime 165
Protecție de izolare 1000 V Da
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 8 - 28
Cu protecție la impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 165
Protecție de izolare 1000 V Da
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 8 - 28
Cu protecție la impact Da

Descriere

Unealtă de dezizolare Pentru dezizolarea tuturor cablurilor rotunde obișnuite. Levier de prindere cu strângere automată. Cu șurub de reglare pentru reglarea adâncimii de tăiere. Lamă rotativă pentru tăiere circulară și longitudinală. Lamă de rezervă în interiorul mânerului. Prindere sigură datorită materialului component moale de pe mâner și maneta de fixare pentru a evita alunecarea. cu cuțit și lamă cu cârlig, capac de protecție inclus. - Capacități de dezizolare (diametru): Ø 8.0 - 28.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1352.000.100
EAN 4003773043133
UBB 419187981032
UNSPSC 27111503
Nr. articol producător 16 20 165 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.