text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 95 3 9536-280MM


VDE-insulated up to 1,000 V. Manufactured according to DIN EN/IEC 60900, individually tested. For cutting copper and aluminium cables. Single- and multi-core. Not suitable for steel wire and wire ropes. One-hand operation thanks to optimum leverage and ratchet principle. Easy handling. Precision-ground, hardened cutting edges. Cuts smoothly and cleanly

Cod Articol K1163.630.280
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 52
Izolat Da
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 380
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 280
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 52
Izolat Da
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 380
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 280
Construcție/operare Mecanic o mână
Protecție de izolare 1000 V Da
Adecvat pentru conductori solizi Nu
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Design de prindere Alte
Testat VDE Da

Descriere

VDE-insulated up to 1,000 V. Manufactured according to DIN EN/IEC 60900, individually tested. For cutting copper and aluminium cables. Single- and multi-core. Not suitable for steel wire and wire ropes. One-hand operation thanks to optimum leverage and ratchet principle. Easy handling. Precision-ground, hardened cutting edges. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Special grade tool steel, forged, oil-hardenedTools painted black

Numerele articolelor

Cod Articol K1163.630.280
EAN 4003773026891
UBB 240106094107
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 95 36 280
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.