text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 95 3 9531-250MM


Tăietor de cabluri necesită puțină forță manuală datorită raportului de transmisie foarte ridicat. manevrare simplă ca urmare a greutății reduse și a designului compact - poate fi utilizat chiar și în spații restrânse. Pentru tăierea conductoarelor simple din cupru și aluminiu, precum și a cablurilor cu toroane multiple, până la Ø 32 mm (240 mm²). Nu es

Cod Articol K1163.130.250
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 32
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 240
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 250
Construcție/operare Mecanic o mână
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 32
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 240
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 250
Construcție/operare Mecanic o mână
Adecvat pentru conductori solizi Nu
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Design de prindere Alte

Descriere

Tăietor de cabluri necesită puțină forță manuală datorită raportului de transmisie foarte ridicat. manevrare simplă ca urmare a greutății reduse și a designului compact - poate fi utilizat chiar și în spații restrânse. Pentru tăierea conductoarelor simple din cupru și aluminiu, precum și a cablurilor cu toroane multiple, până la Ø 32 mm (240 mm²). Nu este adecvată pentru sârmă de oțel, cabluri de sârmă și conductoare cu toroane fine (foarte flexibile). Lame șlefuite cu precizie, călite. Tăiere curată și netedă, fără strivire și deformare. Funcționare cu o singură mână folosind principiul clichet. Acționare cu clichet în două trepte pentru tăiere ușoară. Apărătoarea de prindere previne ciupirea degetelor operatorului. mâner fix cu zonă de sprijin pentru așezarea cleștelui în timpul tăierii. card de autoservire/blister. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 240mm²- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 32mm- MCM: 500

Numerele articolelor

Cod Articol K1163.130.250
EAN 4003773043935
UBB 419106010160
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 95 31 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.