text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 95 0 9506-230MM


Foarfece pentru cabluri Nepotrivite pentru sârmă de oțel și conductori de cupru traforat. Lame șlefuite cu precizie, călite. Fără strivire, doar o ușoară deformare a cablului. Îmbinare cu șuruburi reglabilă. pentru conductori simpli de cupru de până la 16 mm², fire cu toroane multiple de până la 50 mm², toroane fine de până la 70 mm² și conductoare de a

Cod Articol K1160.600.230
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 16
Izolat Da
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 50
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 230
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 16
Izolat Da
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 50
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 230
Construcție/operare Mecanic o mână
Protecție de izolare 1000 V Da
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductori solizi Nu
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Cu protecție la impact Da
Testat VDE Da

Descriere

Foarfece pentru cabluri Nepotrivite pentru sârmă de oțel și conductori de cupru traforat. Lame șlefuite cu precizie, călite. Fără strivire, doar o ușoară deformare a cablului. Îmbinare cu șuruburi reglabilă. pentru conductori simpli de cupru de până la 16 mm², fire cu toroane multiple de până la 50 mm², toroane fine de până la 70 mm² și conductoare de aluminiu fire cu toroane multiple de până la 70 mm². tăiere ușoară cu o singură mână datorită raportului de transmisie ridicat. oțel inoxidabil - grad special -, călit în ulei și temperat. - Capacitate de tăiere cabluri de cupru, cu toroane multiple: 50mm²- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 16mm- AWG: 1 / 0- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1160.600.230
EAN 4003773006305
UBB 240106010608
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 95 06 230
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.