text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

KNIP PIPE CUTTERS 90 2 9020 185MM


KNIPEX PlastiCut® pentru tăierea țevilor din plastic cu pereți subțiri (țevi din plastic pentru conducte) și a furtunurilor flexibile, de asemenea cu armătură textilă, din plastic și cauciuc până la Ø 25 mm / 1. Lamă înlocuibilă. Cu arc de deschidere și dispozitiv de blocare. Mânere cu formă ergonomică din plastic ranforsat cu fibră de sticlă. Nu este p

Cod Articol K1102.000.185
Lungime 185
Diametrul tubului (mm) 25 - 25
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 185
Diametrul tubului (mm) 25 - 25
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru țevi compozite multistrat Nu
Cu reglare rapidă Nu
Număr de roți de tăiere 0
Telescopic Nu

Descriere

KNIPEX PlastiCut® pentru tăierea țevilor din plastic cu pereți subțiri (țevi din plastic pentru conducte) și a furtunurilor flexibile, de asemenea cu armătură textilă, din plastic și cauciuc până la Ø 25 mm / 1. Lamă înlocuibilă. Cu arc de deschidere și dispozitiv de blocare. Mânere cu formă ergonomică din plastic ranforsat cu fibră de sticlă. Nu este potrivit pentru tăierea cablurilor. - Capacități de tăiere (diametru): Ø 25mm- Lungimea muchiei de tăiere mm: Ø 25mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1102.000.185
EAN 4003773067122
UBB 500504461327
UNSPSC 23241610
Nr. articol producător 90 20 185
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.