text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

KNIP CLESTE PT.TAIAT 7172-760MM


Tăietor de șuruburi Capacitate de tăiere până la duritatea 48 HRC. Marginile de tăiere robuste sunt în plus călite prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. Dop forjat cu amortizor confortabil. Acces bun datorită construcției foarte plate a capului și a zonei articulațiilor. Mânere înclinate ergonomic pentru a minimiza efortul. Manșoa

Cod Articol K1071.172.760
Lungime totală (mm) 760
Lamă de tăiere interschimbabilă Da
Înclinat Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 760
Lamă de tăiere interschimbabilă Da
Înclinat Da

Descriere

Tăietor de șuruburi Capacitate de tăiere până la duritatea 48 HRC. Marginile de tăiere robuste sunt în plus călite prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. Dop forjat cu amortizor confortabil. Acces bun datorită construcției foarte plate a capului și a zonei articulațiilor. Mânere înclinate ergonomic pentru a minimiza efortul. Manșoane robuste, antiderapante, bicolore, multicomponente. Reglare precisă (12 poziții) cu ajutorul șurubului excentric. Performanțe ridicate de tăiere cu efort minim datorită coordonării optime a unghiului tăișului și a raportului de transmisie. Cap tăietor înșurubat, înlocuibil. - HRC 19: Ø 11mm- HRC 40: Ø 9mm- HRC 48: Ø 8mm- Lungimea tăișului mm: 36,5mm- Grosimea capului: 42mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1071.172.760
EAN 4003773066774
UBB 500504366385
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 71 72 760
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.