text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

KNIP CLESTE PT.TAIAT 7102-200MM


KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC. Marginea de tăiere micro-structurată reduce

Cod Articol K1071.102.200
Greutate 365
Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Ambalat la 1

Specificații

Greutate 365
Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2

Descriere

KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC. Marginea de tăiere micro-structurată reduce alunecarea materialului din fălci. Cu suprafață de prindere sub articulație pentru prinderea și tragerea sârmelor de la Ø 1,0 mm. cu mânere subțiri multicomponente fără guler pentru o mai bună manevrare și un transport mai ușor. cu suprafață mare de contact pe mânere pentru o mai bună alocare a presiunii și mai mult confort la lucru. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 6mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.6mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1071.102.200
EAN 4003773047056
UBB 500500854434
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 71 02 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.