text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

KNIP PREC INT CIRCL PL 90ş 4821J2 165MM


Clește circular de precizie rezistent în condiții de funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș din plast

Cod Articol K1060.210.021
Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime 165
Domeniul de calibrare (mm) 19 - 60
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime 165
Domeniul de calibrare (mm) 19 - 60
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Vârfuri interschimbabile Da

Descriere

Clește circular de precizie rezistent în condiții de funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5256 D, fălci înclinate la 90°. - Dimensiunea găurii: Ø 19 - 60mm- Vârfuri (diametru): Ø 1.8mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1060.210.021
EAN 4003773048640
UBB 500501357353
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 48 21 J21
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.