text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

KNIP PREC EXT CIRCL PL90ş 4921A11 130MM


Clește de precizie pentru circlips de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de desc

Cod Articol K1054.210.011
Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime 130
Domeniul de calibrare (mm) 10 - 25
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Ambalat la 1

Specificații

Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime 130
Domeniul de calibrare (mm) 10 - 25
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Vârfuri interschimbabile Da

Descriere

Clește de precizie pentru circlips de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5254 B, fălci înclinate la 90°. - Dimensiunea arborelui: Ø 10 - 25mm- Vârfuri (diametru): 1.3mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1054.210.011
EAN 4003773048824
UBB 500501358427
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 49 21 A11
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.