text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

KNIP PREC EXT CIRCLIP 49 4911A 1 140MM


Clește de precizie pentru circuite de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. cu protecție la supraexpansiune. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă,

Cod Articol K1049.110.001
Design Drept
Izolat Da
Lungime 140
Domeniul de calibrare (mm) 10 - 25
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Drept
Izolat Da
Lungime 140
Domeniul de calibrare (mm) 10 - 25
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Vârfuri interschimbabile Da

Descriere

Clește de precizie pentru circuite de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. cu protecție la supraexpansiune. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. Stilul subțire al capului permite utilizarea în zone restrânse. DIN 5254 A, fălci drepte. - Dimensiunea arborelui: Ø 10 - 25mm- Vârfuri (diametru): 1.3mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1049.110.001
EAN 4003773048725
UBB 500501357767
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 49 11 A1
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.