text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

BESS LEVER CLMAPS GH 25H 250-120


Rezerve mai mari de putere, datorită profilului optimizat al șinei, pentru o creștere uniformă a forței de strângere, în special în cazul utilizării maxime a domeniului de strângere. Declanșare cu declanșator antiderapant. Came din oțel sinterizat - deosebit de rezistente, frecare redusă datorită durității superioare a suprafeței. Rapid - de până la 5 o

Cod Articol K0441.000.025
Domeniul de calibrare (mm) 250 - 250
Lungimea fălcii (mm) 120
Cu dispozitiv antiderapant Da
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 250 - 250
Lungimea fălcii (mm) 120
Cu dispozitiv antiderapant Da

Descriere

Rezerve mai mari de putere, datorită profilului optimizat al șinei, pentru o creștere uniformă a forței de strângere, în special în cazul utilizării maxime a domeniului de strângere. Declanșare cu declanșator antiderapant. Came din oțel sinterizat - deosebit de rezistente, frecare redusă datorită durității superioare a suprafeței. Rapid - de până la 5 ori mai rapid decât clemele obișnuite. Sigur - rezistent la vibrații. Puternic - forță de prindere de până la 8.500 N

Numerele articolelor

Cod Articol K0441.000.025
EAN 4008158034409
UBB 240180131510
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător GH25
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.