text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Cleme Bessey Fitters SG 40m 400-140


Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinteriz

Cod Articol K0435.000.040
Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 140
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 140

Descriere

Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Numerele articolelor

Cod Articol K0435.000.040
EAN 4008158027067
UBB 500505140045
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător SG40M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.