text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

BESS FITTERS CLAMPS SG 30M 300-140


Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinteriz

Cod Articol K0435.000.030
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 140
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 140
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35

Descriere

Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Numerele articolelor

Cod Articol K0435.000.030
EAN 4008158007281
UBB 240180132351
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător SG30M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.