text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G16Z-2K 160-80


Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de strângere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o strângere elastică. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune po

Cod Articol K0416.000.016
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 160 - 160
Lungimea fălcii (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 160 - 160
Lungimea fălcii (mm) 80
Mâner de material Plastic

Descriere

Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de strângere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o strângere elastică. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0416.000.016
EAN 4008158033860
UBB 500505795517
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător GZ16-2K
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.