text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

BESS SCREWCLAMP TG 2K 20-200-100


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0401.000.020
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 200 - 200
Lungimea fălcii (mm) 100
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 200 - 200
Lungimea fălcii (mm) 100
Mâner de material Plastic
Fălci din material Fontă maleabilă
Cu dispozitiv antiderapant Da

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0401.000.020
EAN 4008158030029
UBB 500505196641
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG20-2K
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.