text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Cheie reglabilă Bahco 9031 205mm


Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Special adjustable wrenches with extra wide jaw opening Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Wider opening jaw and shorter handle than a standard wrench Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish, precision-hardened and anti-corrosion treated

Cod Articol K0003.000.205
Protecția suprafeței Fosfatizat
Lungime 218
Deschiderea maximă a cheii (mm) 38
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Fosfatizat
Lungime 218
Deschiderea maximă a cheii (mm) 38
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15

Descriere

Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Special adjustable wrenches with extra wide jaw opening Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Wider opening jaw and shorter handle than a standard wrench Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish, precision-hardened and anti-corrosion treated

Numerele articolelor

Cod Articol K0003.000.205
EAN 7314150110988
UBB 427123008729
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 9031
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.