text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Cheie reglabilă Bahco 8072 255mm


Standards: ISO 6787, DIN 3117 form, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish. Precision-hardened and anti-corrosion treated IP: Industrial pack

Cod Articol
Protecția suprafeței Fosfatizat
Lungime 255
Deschiderea maximă a cheii (mm) 30
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Fosfatizat
Lungime 255
Deschiderea maximă a cheii (mm) 30
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Model 80

Descriere

Standards: ISO 6787, DIN 3117 form, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish. Precision-hardened and anti-corrosion treated IP: Industrial pack

Numerele articolelor

Cod Articol K0001.000.255
EAN 7314150007288
UBB 427123005675
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 8072

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.