text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Cheie reglabilă Gedore 62 P 24 max. 63 mm lungime 610 mm


Mărimi 6" - 18" = ISO 6787, fălcile setate la 15°, Mărime 24" = ISO 6787, fălcile setate la 22,5°, model suedez, rolă cu filet stânga, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, finisaj fosfat, capete lustruite, fosfatate, capete lustruite, Cu gaură de agățare

Cod Articol
Protecția suprafeței Fosfatizat
Greutate 3358
Lungime 605
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 63
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Fosfatizat
Greutate 3358
Lungime 605
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 63
Model cu scântei scăzute Nu
Scară (mm) 0 - 63
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Testat VDE Nu

Descriere

Mărimi 6" - 18" = ISO 6787, fălcile setate la 15°, Mărime 24" = ISO 6787, fălcile setate la 22,5°, model suedez, rolă cu filet stânga, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, finisaj fosfat, capete lustruite, fosfatate, capete lustruite, Cu gaură de agățare

Numerele articolelor

Cod Articol G2560.062.610
EAN 4010886636084
UBB 240123047963
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 6360880

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.