text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Gedore 2133 7 mm


Conform DIN 3125, ISO 2725-1, Mâner cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Adâncimea capului 25 mm, lungimea lamei 125 mm, De la 10 mm cu hexagon de acționare, Lamă din oțel molibden-vanadiu-Pl

Cod Articol G2466.070.001
Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 7
Lungime totală (mm) 235
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 7
Lungime totală (mm) 235
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 125
Forma lamei Rundă
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Lățimea capului (mm) 11
Cu protecție antiruliu Da

Descriere

Conform DIN 3125, ISO 2725-1, Mâner cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Adâncimea capului 25 mm, lungimea lamei 125 mm, De la 10 mm cu hexagon de acționare, Lamă din oțel molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol G2466.070.001
EAN 4010886841037
UBB 500503147109
UNSPSC 27111725
Nr. articol producător 1746766
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.