text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clește cu pârghie reversibilă 1/2 inch 48 dinți pârghie inversă


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu maneta de schimbare încastrată, Eliberare prin buton, Unghi de întoarcere 7,5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Se blochează în poziția centrală: Când pârghia este întoarsă, se blochează automat pentru funcționarea în sensul acelor de ceasornic sau antiorar, Pentru prize și accesorii cu acț

Cod Articol G2274.199.310
Izolat Nu
Înălțime 38
Greutate 531
Antimagnetic Nu
Lungime 270
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 38
Greutate 531
Antimagnetic Nu
Lungime 270
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 7.5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu

Descriere

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu maneta de schimbare încastrată, Eliberare prin buton, Unghi de întoarcere 7,5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Se blochează în poziția centrală: Când pârghia este întoarsă, se blochează automat pentru funcționarea în sensul acelor de ceasornic sau antiorar, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, cromat, oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2274.199.310
EAN 4010886614266
UBB 240122584149
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6142620
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.