text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Cărucior pentru scule Gedore 1580


Corp: Dimensiuni: H 930 x L 625 x P 400 mm, Obloane metalice cu două fețe pentru securizarea întregului spațiu interior, Blat de lucru cu placă din plastic ABS rezistent, Cu mâner pentru împingere, tragere și întoarcere ușoară, Pereți laterali cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a sculelor, Siguranță prin protecția călcâiului și p

Cod Articol G2000.662.755
Lățime 625
Înălțime 930
Adâncime 400
Protecția suprafeței Alte
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 625
Înălțime 930
Adâncime 400
Protecția suprafeței Alte
Material Oțel
Material blat de lucru Alte
Număr de sertare 4
Cu frână Da
Cu sertare Da

Descriere

Corp: Dimensiuni: H 930 x L 625 x P 400 mm, Obloane metalice cu două fețe pentru securizarea întregului spațiu interior, Blat de lucru cu placă din plastic ABS rezistent, Cu mâner pentru împingere, tragere și întoarcere ușoară, Pereți laterali cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a sculelor, Siguranță prin protecția călcâiului și protecție la impact completă pentru oameni și mediu, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Sertare: Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, 4 sertare late (L 480 x P 325 x H 45 mm), toate sertarele extensibile pe ambele părți, 1 compartiment de depozitare de mare capacitate în partea de jos, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, cu prindere la mijloc și la capăt, Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale (pot fi comandate individual), Capacitate de încărcare per sertar 20 kg, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, Albastru GEDORE, Șasiu GEDORE: Capacitate totală de încărcare 300 kg, 2 roți de înaltă performanță pe rulmenți cu role (roți fixe Ø 140 mm), 2 roți GEDORE cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 100 mm), dintre care una cu frână totală, Construcția trapezoidală a axelor GEDORE asigură o rulare lină, manevrabilitate și păstrare a traiectoriei și în cazul unor sarcini maxime, Accesorii: 8 separatoare longitudinale (LT) și 2 transversale (QT) din tablă de oțel galvanizată, Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT), Poate fi extins la nevoie cu cufărul de accesorii GEDORE nr. 1430, Culori și modele speciale disponibile la cerere, Livrare fără scule și accesorii

Numerele articolelor

Cod Articol G2000.662.755
EAN 4010886662755
UBB 240188090387
UNSPSC 24112401
Nr. articol producător 6627550
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.