Nedtrain Oud
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
G0656.000.030
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
Cheie dinamometrică Stahlwille 775 /30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
G0656.000.030
Lungime totală (mm)
160
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Moment de strângere (Nm)
0.4 - 3
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.01
Model cu șurubelniță
Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
6
Cu scară
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
160
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Moment de strângere (Nm)
0.4 - 3
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.01
Model cu șurubelniță
Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
6
Cu scară
Da
Model
MANOSKOP
Type
775/30 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0656.000.030
EAN
4018754150946
UBB
500501056476
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
51060030