Alezoare de mașină
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
Debavuratoare manuale
Alezoare de mașină
F0305.160.001
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
Fabory Alezor de mașină 221430 HSS Co5 Without treatment 16,0 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Specificații și standarde
Descărcări
Descriere
Ø D 16 mm L 170 mm l1 50 mm l 52 mm Weight 0,180 kg Even Teeth 8 Points Material efficient high-speed steel HSS. Left hand helix 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Ø d h9 12,5 mm Tolerance H7
Numerele articolelor
Cod Articol
F0305.160.001
UBB
240207094733
UNSPSC
27112835