text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Hand Operated Cable Reel H07RN-F 3G2.5 40m Black 320mm 217 x 327 x 437mm

Cod Articol B6141.233.124
Culoare Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 2.5
Ansamblu cablu H07RN-F
Cu reglare Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 0

Specificații

Culoare Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 2.5
Ansamblu cablu H07RN-F
Cu reglare Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 0
Lungime cablu (m) 40
Carcasă de material Plastic
Număr de nuclee 3
Grad de protecție (IP) IP44
Înfășurare automată a cablului Nu
Cu cadru de montare Da
Cu protecție termică Da
Model Garant®

Descriere

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.

Numerele articolelor

Cod Articol B6141.233.124
EAN 4007123053834
UBB 240789075084
UNSPSC 26121635
Nr. articol producător 1233124
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.