Gereedschappen
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
B6113.317.704
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
Brennenstuhl Bobină de cablu F Orange 1317704
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B6113.317.704
Culoare
Orange
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Ansamblu cablu
H07RN-F
Cu reglare
Nu
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
0
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Orange
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Ansamblu cablu
H07RN-F
Cu reglare
Nu
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
0
Lungime cablu (m)
40
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP44
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Model
Brobusta®
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The Bretec rotary contact system allows the cable drum to be rolled up or unrolled without connected cables twisting.Large ergonomic handle made of insulating plastic.With folding rotary handle for convenient rolling up.4 sockets IP 44 tested according to Cebec, with increased contact protection and with overheating protection in case of overheating and overload.On particularly stable, practical tubular steel frame. Easy to transport. The special shape prevents the cable from slipping between the frame and the drum body. With epoxy hot coating.Reinforced foot for high stability.
Numerele articolelor
Cod Articol
B6113.317.704
EAN
4007123061228
UBB
204789000104
UNSPSC
26121635
Nr. articol producător
1317704