Fierăstraie circulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
B4510.000.050
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
Bosch Fierăstrău circular GKS 85
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Din păcate ... produsul pe care îl căutați nu mai este disponibil
Similare produse:
Bosch Plunge saw GKT 55 GCE KARTON
Cod Articol:
B4511.000.005
Preț pe 
-
Vizualizați toate produse
Cod Articol
B4510.000.050
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
7.5
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
65
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
7.5
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
65
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
235
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Viteza de rotație în gol (1/min)
5000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ferăstrău circular GKS 85, Ferăstrăul circular performant, Motor de 2.200 W, extrem de rezistent la suprasolicitare pentru o putere ridicată de antrenare în grinzi de lemn masiv, indiferent de umiditatea lemnului, până la o adâncime de tăiere de 85 mm, Talpa ştanţată de metal şi apărătoarea de protecţie, din aluminiu turnat sub presiune, rezistă la cele mai dure şocuri, Ghidare optimizată a aşchiilor şi turbosuflantă pentru o bună vizibilitate asupra marcajului de tăiere şi ghidare precisă la tăiere, Adaptor de aspirare (nr. ET 1 619 P01 627), Pânză de ferăstrău cu carburi metalice 235 mm Ø (2 608 640 725), Limitator paralel (1 608 190 007), Cheie imbus SW 5 (nr. ET 1 907 950 006)
Numerele articolelor
Cod Articol
B4510.000.050
EAN
3165140401906
UBB
500504225136
UNSPSC
23231200
Nr. articol producător
060157A000