Test catalogus aantal
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
B4500.000.055
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
Bosch Jigsaw GST150BCE
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4500.000.055
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
780
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
150
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
500
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
780
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
150
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
500
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
20
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4500.000.055
EAN
3165140463560
UBB
500571224962
UNSPSC
27111508
Nr. articol producător
0601513000