Conectori izolați
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
9Y589441
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
Ripca Inel cap de cablu 2.5-6.0mm² galben Ø 10.5mm 50 bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
9Y589441
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
34.9
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
34.9
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Yellow
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
10.5
Gama AWG
12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²)
4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
20.9
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9Y589441
EAN
8712734009816
UBB
500644331422
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
680YLW-50