text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Threadlocking 2701 Verde 50ml


Date tehnice: Dimensiune maximă a filetului M20. Rezistență: mare. Cuplu demontare șuruburi M10: 20 Nm. Interval temperatură de lucru: între -55° C și +150° C.

Cod Articol
Volum (ml)
Culoare Verde
Culoare Verde
Aplicație Alte
Ambalaj Tube
Ambalat la 1

Specificații

Volum (ml) 50
Culoare Verde
Culoare Verde
Aplicație Alte
Ambalaj Tube
Timp de prelucrare 600 - 600
Rezistent la apă Nu
Temperatura maximă (°C) 150
Procesul de întărire Alte
Transparent Nu
Cu pensulă Nu
Pe bază de apă Nu
Forma fizică Lichid
Temperatura de topire (°C) -55 - 150
Pregătită Da
Vâscozitate (Pa-s) 0.7

Numerele articolelor

Cod Articol 90002.701.050
EAN 5010266191492
UBB 950570050357
UNSPSC 85214003
Nr. articol producător 135281

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.