text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Threadlocking 270 verde 270-250ml


Date tehnice: Dimensiune maximă a filetului M20. Rezistență: mare. Cuplu demontare șuruburi M10: 33 Nm. Interval temperatură de lucru: între -55° C și +180° C. P1 NSF Nr.: 123006

Cod Articol
Volum (ml)
Culoare Verde
Culoare Verde
Aplicație Alte
Ambalaj Tube
Ambalat la 1

Specificații

Volum (ml) 250
Culoare Verde
Culoare Verde
Aplicație Alte
Ambalaj Tube
Timp de prelucrare 600 - 600
Rezistent la apă Nu
Temperatura maximă (°C) 180
Procesul de întărire Alte
Transparent Nu
Cu pensulă Nu
Pe bază de apă Nu
Forma fizică Lichid
Temperatura de topire (°C) -55 - 180
Pregătită Da
Vâscozitate (Pa-s) 0.5

Descriere

Adecvat pentru toate dispozitivele de fixare metalice, inclusiv din oțel inoxidabil, aluminiu, suprafețe cu acoperire galvanică și învelișuri fără crom. Au demonstrat că tolerează ușoare contaminări de uleiuri industriale, de ex. uleiuri de motor, uleiuri anticorozive și lichide de răcire (la tăiere). Ideal pentru blocarea definitivă a bolțurilor pe blocurile de motor și carcasele de pompă. A se utiliza în cazul în care nu este necesară scoaterea regulată pentru întreținere. P1 NSF Nr.: 123006

Numerele articolelor

Cod Articol 90002.270.250
EAN 5010266000893
UBB 950570004404
UNSPSC 85214003
Nr. articol producător 1335906

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.