text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Wera Set chei hexagonale 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 9 piese-3950 PKL inch


3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Set chei L, Imperial, inox, 9 piese 9x 3950 PKL Chei L, Imperial, inox: 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmSet de chei L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagonal imperial de la Wera. Oțelul inoxid

Cod Articol 81624.022.721
Design Alte
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 9
Număr de chei 9
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 9
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Cu cap cu bilă Da
Model 3950/9

Descriere

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Set chei L, Imperial, inox, 9 piese 9x 3950 PKL Chei L, Imperial, inox: 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmSet de chei L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagonal imperial de la Wera. Oțelul inoxidabil previne formarea de rugină extrinsecă. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul hexagonal cu bilă pe brațul lung: profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. Include o husă practică pentru curea.

Numerele articolelor

Cod Articol 81624.022.721
EAN 4013288117281
UBB 500511584392
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022721001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.