text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

WERA HEXKEYSET STNL 9PRT-3950 PKL


3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Set de chei în L, metrice, inoxidabile, 9 piese 9x 3950 PKL Chei în L, metrice, inoxidabile: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet de chei în L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi hexagonale de la Wera. Oțelul inoxidabil previne formarea de rugină ex

Cod Articol 81624.022.720
Design Alte
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Da
Model 3950/9
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Da
Model 3950/9

Descriere

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Set de chei în L, metrice, inoxidabile, 9 piese 9x 3950 PKL Chei în L, metrice, inoxidabile: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet de chei în L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi hexagonale de la Wera. Oțelul inoxidabil previne formarea de rugină extrinsecă. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul hexagonal cu bilă pe brațul lung: profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. Se livrează într-un clip practic de fixare din material rezistent la uzură, care permite depozitarea sigură a cheilor L, precum și îndepărtarea simplă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81624.022.720
EAN 4013288111364
UBB 500511584210
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022720001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.