text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RAP UNI BITHOLD 889/4/11/4"X75MM


889/4/1 Suport universal pentru biți Rapidaptor, 1/4", x 75 mmSuport universal Rapidaptor pentru biți cu hexagon extern de 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor permite montarea biților fără a utiliza manșonul. Bitul este îndepărtat prin simpla împingere în față - pentru schimbarea rapidă a bitului, chiar și cu o singură mână.

Cod Articol 81619.052.625
Lungime 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Model 889/4/1

Descriere

889/4/1 Suport universal pentru biți Rapidaptor, 1/4", x 75 mmSuport universal Rapidaptor pentru biți cu hexagon extern de 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor permite montarea biților fără a utiliza manșonul. Bitul este îndepărtat prin simpla împingere în față - pentru schimbarea rapidă a bitului, chiar și cu o singură mână. Magnetul permanent puternic menține ferm biții. 1/4", hexagonal, potrivit pentru mașini de înșurubat cu montare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81619.052.625
EAN 4013288098016
UBB 500503941675
UNSPSC 41106401
Nr. articol producător 05052503001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.