text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 20 x 25 073314 2 bucăți


867/1 SB TORX® biți, TX 20 x 25 mm, 2 bucăți 2x 867/1 TORX® biți: TX 20 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81612.020.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 20
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr de biți Torx 2
Număr total de biți 2
Cu suport magnetic Nu
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Cu mâner de mână Da
Model 867/1Z SB

Descriere

867/1 SB TORX® biți, TX 20 x 25 mm, 2 bucăți 2x 867/1 TORX® biți: TX 20 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81612.020.025
EAN 4013288029157
UBB 241232001982
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073314001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.