text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Wera Blade 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS 950PKL/9 9DLG 073391 9 bucăți


950/9 Hex-Plus 1 SB Set chei L, metrice, cromate, 9 piese 9x 950 PKL Chei L, metrice, cromate: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmSet de chei în L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon, într-un sistem practic de fixare cu clip din material rezistent la uzură, care permite depozitarea sigur

Cod Articol 81611.073.391
Design Alte
Tip de mâner În unghi drept
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Tip de mâner În unghi drept
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Da
Model 950/9

Descriere

950/9 Hex-Plus 1 SB Set chei L, metrice, cromate, 9 piese 9x 950 PKL Chei L, metrice, cromate: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmSet de chei în L de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon, într-un sistem practic de fixare cu clip din material rezistent la uzură, care permite depozitarea sigură a cheilor în L, precum și îndepărtarea simplă. Chei L cu profil Hex-Plus: oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 81611.073.391
EAN 4013288030160
UBB 241232001644
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05073391001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.