text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Wera Bit 869/4 M SW5,5/65 060210


869/4 M Set de piulițe, magnetic, 5,5 x 65 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81594.055.065
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 5.5
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu

Descriere

869/4 M Set de piulițe, magnetic, 5,5 x 65 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81594.055.065
EAN 4013288016652
UBB 425232903467
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060210001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.