text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

WERA BIT PH 1/4 L25 851/1Z GR3/25 072074


851/1 Z biți, PH 3 x 25 mmBucăți Wera dure pentru șuruburi Phillips, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81477.003.025
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Model 851/1 Z

Descriere

851/1 Z biți, PH 3 x 25 mmBucăți Wera dure pentru șuruburi Phillips, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81477.003.025
EAN 4013288013477
UBB 425122103137
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05072074001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.