Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
6R437122
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
Ripca Conector terminal „DIN” 10.0mm² roșu 25 bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
6R437122
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
12
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
10
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
12
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
10
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6R437122
EAN
8712734065164
UBB
500644349002
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CED100-25