Miez simplu
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
Cabluri de instalare
Miez simplu
6B059603
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
Ripca Single core 2.5mm² verde 100m
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
6B059603
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Material de izolare
Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului
Culoare
Tensiune nominală U
300
Materialul conductorului
Cupru
Compoziția conductorului
Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului
Verde
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Material de izolare
Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului
Culoare
Tensiune nominală U
300
Materialul conductorului
Cupru
Compoziția conductorului
Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului
Verde
Număr de nuclee
1
Temperatura maximă admisă a conductorului
105
Diametru exterior aprox.
2.85
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404
Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506
Nu
Suprafața conductorului
Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă
Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului
Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad
Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate
Nici unul
Dimensiunea AWG
14
Culoarea de identificare/codificare a conductorului
Verde
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6B059603
EAN
8712734058180
UBB
500644287616
UNSPSC
39100000
Nr. articol producător
2.5GRN-100