Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
5E509218
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
Conector terminal Ripca „French” 2.5mm² gri 50 bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
5E509218
Culoare
Gri
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
2.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Gri
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
2.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5E509218
EAN
8712734007683
UBB
500644351057
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CET025-50