text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Dormer Freze rotative P880 Tungsten carbide Blanc P88001


P88001. 5 pcs, Double cut (DC). Features:. First choice for general machining. Improves ease of control. Increases metal removal rate. Contents:. P803: 9.6 x 6.0 mm type B (Cylinder with endcut). P805: 9.6 x 6.0 mm type C (Ball Nosed Cylinder). P807: 9.6 x 6.0 mm, type D (Ball). P809: 9.6 x 6.0 mm, type E (Oval). P813: 9.6 x 6.0 mm, type G (Pointed Tree). Art.3V008608

Cod Articol 3V008608
Forma capului Cilindric
Număr de piese 5
Material Alte
Arbore de fixare (mm) 6
Numărul total de scule 5
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindric
Număr de piese 5
Material Alte
Arbore de fixare (mm) 6
Numărul total de scule 5
Model P880
Type 6814221; 86024741

Numerele articolelor

Cod Articol 3V008608
EAN 7320760688625
UBB 500632450838
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător P88001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.