text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN VOLTIMETRO CM 1-2 MULTI


Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection

Referência Y0041.000.070
Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual
Gama de medição de corrente, AC (A) ['01', '400']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['0', '0']
Embalado por 1

Especificações

Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual
Gama de medição de corrente, AC (A) ['01', '400']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['0', '0']
Gama de medição de resistência Sim
Abertura da mandíbula (mm) 30
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Sim
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Não
Medição de potência Não
Medição de corrente de fuga Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior Não
Versão como adaptador para ligação a multi-medidores Não
Medição de feixe superior Não
Medição de tensão, AC Sim
Medição de tensão, DC Sim
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT III
Grau de proteção (IP) IP30
Medição de temperatura Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Não

Descrição

Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 30 mm. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes case, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads.

Números do artigo

Referência Y0041.000.070
EAN 4014650440624
UBB 500625638589
UNSPSC 41113661
Artigo do fabricante nr 044062
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.