text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN VOLTIMETRO MM 1-2 MULTI

Referência Y0041.000.065
Memória do valor medido Sim
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual/automático
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Medição da capacitância Sim
Medição de frequência Sim

Especificações

Memória do valor medido Sim
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual/automático
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Medição da capacitância Sim
Medição de frequência Sim
Retenção de dados Sim
Teste de resistência/teste de díodo Sim
Resolução mais baixa, tensão DC 0.1 mV
Resolução mais baixa, tensão CA 0.1 mV
Resolução mais baixa, resistência 0.1 Ohm
Gama de medição da tensão máxima, CA (V) 750
Gama de medição da tensão máxima, DC (V) 1000
Gama máx. de medição de corrente, AC (A) 10
Gama máx. de medição de corrente, DC (A) 10
Gama de medição da resistência máxima (MOhm) 20
Categoria do circuito de medição CAT III
Tensão nominal de ensaio 1000 V Sim
Gama máx. de medição da capacitância (µF) 2000
Resolução mais baixa, capacitância Outro
Gama máx. de medição de frequência (kHz) 20000
Resolução mais baixa, frequência 1 Hz
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600

Números do artigo

Referência Y0041.000.065
EAN 4014650440822
UBB 500625638415
UNSPSC 41113661
Artigo do fabricante nr 044082
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.