text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN VOLTIMETRO MMP3MULTI

Referência Y0041.000.035
Memória do valor medido Sim
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual/automático
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Medição da capacitância Sim
Medição de frequência Sim

Especificações

Memória do valor medido Sim
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual/automático
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Medição da capacitância Sim
Medição de frequência Sim
Teste de resistência/teste de díodo Sim
Resolução mais baixa, tensão DC 0.1 mV
Resolução mais baixa, tensão CA 0.1 mV
Resolução mais baixa, resistência 0.1 Ohm
Gama de medição da tensão máxima, CA (V) 600
Gama de medição da tensão máxima, DC (V) 600
Gama de medição da resistência máxima (MOhm) 40
Categoria do circuito de medição CAT III
Gama máx. de medição da capacitância (µF) 100
Gama máx. de medição de frequência (kHz) 5000
Resolução mais baixa, frequência 0.001 Hz
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 300

Números do artigo

Referência Y0041.000.035
EAN 4014650440846
UBB 500504369926
UNSPSC 41113661
Artigo do fabricante nr 044084
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.