text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Conjunto de escareadores DIN 335 C HSS CBN 6-PC


6-piece set of taper and deburring countersinkers DIN 335 type C 90° HSS

Referência U6337.001.770
Embalagem Outro
Número de escareadores 6
Conteúdo (peças) 6
Conteúdo do conjunto Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (shank Ø 10 mm) - 20,5 mm.
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Número de escareadores 6
Conteúdo (peças) 6
Conteúdo do conjunto Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (shank Ø 10 mm) - 20,5 mm.

Descrição

6-piece set of taper and deburring countersinkers DIN 335 type C 90° HSS

Padrões

DIN 335-C

Números do artigo

Referência U6337.001.770
EAN 8715494638579
UBB 500500215214
UNSPSC 20102007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.