Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1622.140.001
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
Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Descrição completa
Referência
U1622.140.001
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
14
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
14
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
HSS
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números do artigo
Referência
U1622.140.001
UBB
240203258829
UNSPSC
27110000