CC8818899583118
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
Roscar
Caçonetes
U1622.120.001
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
Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1622.120.001
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1622.120.001
EAN
8715494187992
UBB
240203258746
UNSPSC
27110000