Brocas
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
Furar
Brocas
U0096.001.835
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
Fabory Conjunto de brocas DIN 338 RN HSS Co 5 1-10 19PC HSSE CASS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
19 de brocas de 1 a 10 mm
Descrição completa
Referência
U0096.001.835
Embalagem
Caixa de metal
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
1 - 10
Número total de ferramentas
19
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Embalagem
Caixa de metal
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
1 - 10
Número total de ferramentas
19
Material de corte
HSS-E
Direção de corte
Direita
Número de brocas para vidro
0
Número de brocas para cerâmica
0
Número de brocas para azulejo
0
Número de brocas universais
0
Número de brocas para betão
0
Número de brocas para aço inoxidável
0
Número de brocas para madeira
0
Número de brocas para plástico
0
Número de brocas para metais não ferrosos
0
Número de brocas para aço
0
Número de brocas para pedra
0
Download como PDF
Imprimir
Descrição
19 de brocas de 1 a 10 mm
Números do artigo
Referência
U0096.001.835
EAN
8715494657754
UBB
240201732098
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
KA015190